VITE FORATA SEMPL. 06 VS 12A 12X1,5 06VS12A
VITI FORATE ED OCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N06VSA12
Rubix:999190900043788

Documenti
Dettagli del prodotto : VITE FORATA SEMPL. 06 VS 12A 12X1,5 06VS12A
VITE FORATA SEMPLICE Filettatura:METRICO 1 Diametro Nominale Attacco:12 X 1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | vite forata |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
