0158782007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S16 S.D.O. 24-SWE-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWE-S16
Rubix:999190900027005
Produttore:0158782007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158782007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S16 S.D.O. 24-SWE-S16
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore