BARB CONNECT AUTO CLOSURE 12MM 2511 12 15

Legris Raccordo per corpo con attacco a vite 2511

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:2511 12 15
Rubix:160000001717480
Produttore:2511 12 15
EAN:0820099198613
BARB CONNECT AUTO CLOSURE 12MM 2511 12 15
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BARB CONNECT AUTO CLOSURE 12MM 2511 12 15


Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore ad azione rapida adatto ad applicazioni con acqua e aria compressa.
Applicazioni: Officine, lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Connessione 2 Tubo O.d. (mm): 15
Connessione 3 Tubo O.d. (mm): 16,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 5
Peso: 0,147

Punti di forza

- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica

Applicazioni


- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso148 g
Peso imballaggio769 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 215 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,03 IVA esclusa
/ Unità
63,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione