0019102100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 10 MM 24-VRM-L/S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L/S10
Rubix:999190900024964
Produttore:0019102100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale voss |
|---|---|
| Tipologia | vossringm anello tagliente (serie vrm l/s10) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019102100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 10 MM 24-VRM-L/S10
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L/S10 Pressione:500/800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale voss |
|---|---|
| Tipologia | vossringm anello tagliente (serie vrm l/s10) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione