0120906007-RACCORDO INTERMEDIO A 90 EC S30 INOX 24-EC-S30-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:120906007
Rubix:999230324026341


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120906007-RACCORDO INTERMEDIO A 90 EC S30 INOX 24-EC-S30-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S30 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore