0112856007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S25 INOX 24-SC-S25-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S25X
Rubix:999190900042375


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112856007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S25 INOX 24-SC-S25-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | s25 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore