1149262000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 3/8 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG3/8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1E-IG3/8
Rubix:999190900030979
Produttore:1149262000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 3/8' '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149262000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1 M CIL. - 3/8 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1E-IG3/8
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:3/8" D2 - Dimensione 2:1" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Connessione 1 | 3/8' '' |
| Connessione 2 | 1' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore