0162272007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC L18 24-SWLC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-L18
Rubix:999190900027203
Produttore:0162272007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162272007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC L18 24-SWLC-L18
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione