Riferimenti
Voss:24-N-L12
Rubix:999190900024785
Produttore:0004152100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004152100-DADO N L12 - M18X1,5 24-N-L12
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | l12 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore