45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-16-21G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR615164
Rubix:999190900054347
Produttore:S615-16-21G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-16-21G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 45° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/2" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore