0112902007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S30 24-SC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S30
Rubix:999190900025910
Produttore:0112902007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112902007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S30 24-SC-S30
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore