0112062007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L8 - L6 24-SC-L8-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L8-L6
Rubix:999190900025805
Produttore:0112062007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112062007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L8 - L6 24-SC-L8-L6
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | l8 '' |
| Connessione 2 | l6 |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione