1149052000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/8 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG1/8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/4E-IG1/8
Rubix:999190900030937
Produttore:1149052000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149052000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/4 M CIL. - 1/8 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/4E-IG1/8
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/8" D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1/8 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore