1181762058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S30 - S12 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S30-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-S30-S12
Rubix:999190900032621
Produttore:1181762058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181762058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S30 - S12 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S30-S12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | s30 (d1) '' |
| Connessione 2 | s12 (d2) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione