Riferimenti
Voss:24-TBSC-S16
Rubix:999190900027744
Produttore:0193492007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193492007-TAPPO TBSC S16 24-TBSC-S16
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore