45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-12-17G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:S615-12-17G
Rubix:999190900054346


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-12-17G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 45° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:3/8" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore