Riferimenti
Nuova Road:NR50012
Rubix:999190900054281
Produttore:S500-12 IL/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNIONS S500-12IL
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:3/4"-16 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione