45GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH BSPP THREAD 3/8 X 3/8 S985-17 17G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nuova Road:NR98533
Rubix:999190900054511
45GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH BSPP THREAD  3/8 X 3/8 S985-17 17G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 45° orientabile filettatura bspp
Connessione 13/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 45GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH BSPP THREAD 3/8 X 3/8 S985-17 17G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:45° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 45° orientabile filettatura bspp
Connessione 13/8 ''
Connessione 23/8
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione