AGR-K DN12 R 39182-8-8B

Parker Hannifin Perni a vite BSP, rastremati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:39182-8-8B
Rubix:999200100086425
Produttore:39182-8-8B
AGR-K DN12 R 39182-8-8B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaspina a vite bsp a bassa pressione push-lok, conica
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AGR-K DN12 R 39182-8-8B


Raccordi collaudati Parker serie 82 BSP - testa di tenuta e perni a vite in diversi modelli, nonché prese per tubi (in pollici) per i tipi di tubo: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: 1/2"
Dimensione attacco: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Tubo conico BSP maschio - rigido
Forma: n/a
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaspina a vite bsp a bassa pressione push-lok, conica
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Connessione 11/2' ''
Connessione 21/2x14
Pressione20 bar
23,35 IVA esclusa
/ Unità
28,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione