0158822007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S20 24-SWEC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-S20
Rubix:999190900027009
Produttore:0158822007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158822007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S20 24-SWEC-S20
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore