0011702039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 14 MM 24-ES4-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-S14
Rubix:999190900024870
Produttore:0011702039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio con tenute soft in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011702039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 14 MM 24-ES4-S14
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio con tenute soft in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione