0784542000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S16-M22E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S16-M22E
Rubix:999190900030492
Produttore:0784542000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784542000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S16-M22E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione