DKR DN10 E 39282-6-6B

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:39282-6-6B
Rubix:999200100086442
Produttore:39282-6-6B
DKR DN10 E 39282-6-6B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaraccordo diritto per tubo flessibile idraulico
Diametro esterno del tubo19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN10 E 39282-6-6B


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici a innesto, di tipo a barbina, applicabili in campo che consentono agli utilizzatori di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubo direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Quando accoppiati con i tubi No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è richiesta alcuna fascetta. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia Push-Lok di tubi multifunzione, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi ad alta temperatura, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e tubi ad alta pressione. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in dimensioni da ¼” a 1”, i raccordi della serie 82 sono disponibili in ottone o acciaio con finitura zincata dicromata. Applicazioni includono fluidi pneumatici, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel e esteri fosfatici.

Mercati:
• Costruzioni
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Apparecchiature di supporto a terra
• Industriale
• Automobilistico

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati sul posto con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
• La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfatici
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Dimensioni connessione: filettatura da 3/8"-19 pollici
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaraccordo diritto per tubo flessibile idraulico
Diametro esterno del tubo19 mm
Connessione 13/8 ''
Connessione 2-6
Pressione24 bar
Codice doganale74199990
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione