0137152066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN L12 S.D.O. 24-BHSLN-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLN-L12
Rubix:999190900026310


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137152066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN L12 S.D.O. 24-BHSLN-L12
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° (iso 8434-1) ø12 '' |
| Connessione 2 | tubo 24° (iso 8434-1) ø12 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione