E7379010000ZN-RACC.ORIENT.GOM.CONOR E737-10S E73710S
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E73710S
Rubix:999190900043576


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7379010000ZN-RACC.ORIENT.GOM.CONOR E737-10S E73710S
RACCORDO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S10 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione