0110856007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S25 - 1'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S25-G1B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S25-G1BX
Rubix:999190900042356


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110856007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S25 - 1'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S25-G1B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1'' '' |
| Connessione 2 | s25 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione