1184362007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - 1 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L35-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L35-G1E
Rubix:999190900032716
Produttore:1184362007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184362007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L35 - 1 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L35-G1E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore