DKR DN12 E 39282-8-8

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:39282-8-8
Rubix:999200100086444
Produttore:39282-8-8
DKR DN12 E 39282-8-8

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN12 E 39282-8-8


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici push-on, di tipo barb, assemblabili in campo che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assiemi di tubi direttamente sul posto senza utensili speciali. Quando abbinati ai tubi No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è richiesta una fascetta. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere usati con tubi ad alta temperatura, aria secca, acqua calda, tubi ignifughi e tubi a pressione più elevata. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in misure che vanno da ¼” a 1”, i raccordi della serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con trattamento di zincatura al dicromato. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base petrolifera, antigelo, diesel ed estere fosfato.

Mercati:
• Edilizia
• Attrezzature per servizi pubblici
• Macchine utensili
• Equipaggiamento di supporto a terra
• Industriale
• Automotive

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• ESAGONALE in unità imperiali
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
• La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base petrolifera
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Estere fosfato
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Dimensioni connessione: filettatura da 1/2"-14 pollici
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: -8 (dimensione), 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 1/2"
Dimensione attacco: 1/2
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Connessione 11/2' bspp ''
Connessione 2-8 (hose id 12,7 mm)
Pressione24 bar
Codice doganale73269098
13,11 IVA esclusa
/ Unità
15,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione