0104062007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/8 CON. 24-SDSC-L8-R1/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L8-R1/8T
Rubix:999190900025530
Produttore:0104062007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto maschio (straight male stud coupling) |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104062007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/8 CON. 24-SDSC-L8-R1/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto maschio (straight male stud coupling) |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | gas conico 1/8' (whitworth pipe thread, tapered) '' |
| Connessione 2 | connessione tubo 24° din 2353 per tubo ø8 mm (taglio/ogiva) |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione