1158972057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S38 + OR FKM 24-SWOEC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S38
Rubix:999190900031696
Produttore:1158972057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158972057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S38 + OR FKM 24-SWOEC-S38
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore