0149012000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/8 M CIL. - 1/4 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G1/8B-IG1/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/8B-IG1/4
Rubix:999190900026894
Produttore:0149012000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0149012000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/8 M CIL. - 1/4 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G1/8B-IG1/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/8" D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione