TN127-10LR RACC.TEE.LATERALE.E 281-210L 1/4 TN127-10LR
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E281210L
Rubix:999190900095450
Produttore:TN127-10LR

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t laterale |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN127-10LR RACC.TEE.LATERALE.E 281-210L 1/4 TN127-10LR
RACCORDO Tipologia:RACCORDI A T LATERALI D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CONICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t laterale |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore