1155062007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L8 - M12X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L8-M12E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L8-M12E
Rubix:999190900031394
Produttore:1155062007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155062007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L8 - M12X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L8-M12E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | l8 '' |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione