1158876057-RACCORDO ORIENTABILE 90 PREM. SWOEC S25 + OR FKM INOX 24-SWOEC-S25-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1158876057
Rubix:999230324026336


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158876057-RACCORDO ORIENTABILE 90 PREM. SWOEC S25 + OR FKM INOX 24-SWOEC-S25-SST
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione