90GR. INTERMEDIATE ADAPTER M/F WITH SWIVEL NUT BSPP THREAD S950-48 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR950488
Rubix:999190900054476
Produttore:S950-48 G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. INTERMEDIATE ADAPTER M/F WITH SWIVEL NUT BSPP THREAD S950-48 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore