0177922007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S10 - 3/8 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S10-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-S10-G3/8E
Rubix:999190900027408
Produttore:0177922007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177922007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S10 - 3/8 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S10-G3/8E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore