1165232000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L15-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L15-G1/2E
Rubix:999190900032110
Produttore:1165232000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165232000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L15-G1/2E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore