0138852007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S25 24-BHELNC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-S25
Rubix:999190900026410
Produttore:0138852007

Documenti
Dettagli del prodotto : 0138852007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S25 24-BHELNC-S25
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
