0112862007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S25 - S20 24-SC-S25-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S25-S20
Rubix:999190900025906
Produttore:0112862007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112862007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S25 - S20 24-SC-S25-S20
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | m30x2 '' |
| Connessione 2 | m36x2 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore