0139950007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S38 24-WDSC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-S38
Rubix:999190900026454
Produttore:0139950007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139950007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S38 24-WDSC-S38
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore