1157812081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S20 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S20-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEE-S20-G3/4E
Rubix:999190900031574
Produttore:1157812081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157812081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S20 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S20-G3/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | per tubo ø20 (s20) '' |
| Connessione 2 | g 3/4 a (filetto gas cilindrico/bspp) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione