Riferimenti
Voss:24-SDEC-LL6-N1/8T-P
Rubix:999190900026005


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0117102000 24-SDEC-LL6-N1/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:1/8" NPT Pressione:100 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8' npt '' |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione