1158582058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S8 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-S8-P
Rubix:999190900031654
Produttore:1158582058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158582058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S8 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S8-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | rohranschluss: 24° nach iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | dichtkegel + o-ring (standardwerkstoff o-ringe: fkm) |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione