Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(904)
Trattamento olio
(86)
Raccordi oleodinamici
(6861)
Accumulatori
(88)
Vedi Oleodinamica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
HYDRAULIC FITTINGS 23.5093.2045
HYDRAULIC FITTINGS 23.5093.2045
Raccordo filettato idraulico Balflex
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Balflex:
23.5093.2045
Rubix:
999230116045346
Dettagli del prodotto : HYDRAULIC FITTINGS 23.5093.2045
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
14,95
IVA esclusa
/
Unità
€
18,24
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
TN94-6LR INOX RACC.TERM.GOM.E 231-206L 1/8INOX
0110132007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L10 - 1/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L10-G1/2B
STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-08-13G
RACCORDO DIRITTO FEMM GIR 1 3/16 - 12 G 3/4 RK2160-18-26 RK2160-20-26
0019452100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-VRM-L42
90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-10-13G
RIDUZIONE MF 1/2-1 SP RDA013-25
VALVOLA A SFERA (LEVA NERA) M/F 2 ISO7/1 OTTONE NICHELATO 122100200
1160572057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S8 + OR FKM 24-SWOTC-S8-P
1165482000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L42 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L42-G11/2E
MANICOTTO FEMMINA 1" GAS CIL. - FEMMINA 1" GAS CIL. MAT: ACC.INOX BSPFFA1616
BARILOTTO (2 FIL.) 1X150 MM FERRO ZN 43Z1000150
ADATTGOMITO GAS S840 3/8 MM CIL S840-17 G
1181342057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L35 - L22 + OR FKM 24-SWOSC-L35-L22
0110602007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S10-G3/8B