1162932058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S30

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOL-S30
Rubix:999190900032005
Produttore:1162932058
1162932058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S30

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a l premontato
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1162932058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S30 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S30


RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a l premontato
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1cono di tenuta 24° (iso 8434-1) ''
Pressione420 bar
29,97 IVA esclusa
/ Unità
36,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione