0019402100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 35 MM 24-VRM-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L35
Rubix:999190900024970
Produttore:0019402100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm (doppio tagliente) |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019402100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 35 MM 24-VRM-L35
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente vossringm (doppio tagliente) |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore