0116052007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - 1/4 CON. 24-SDEC-L8-R1/4T-P

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDEC-L8-R1/4T-P
Rubix:999190900025959
Produttore:0116052007
0116052007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - 1/4 CON. 24-SDEC-L8-R1/4T-P
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0116052007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - 1/4 CON. 24-SDEC-L8-R1/4T-P


RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 11/4 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,04 IVA esclusa
/ Unità
3,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore