1164882000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S25 - M33X2 + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S25-M33E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S25-M33E
Rubix:999190900032098
Produttore:1164882000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1164882000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S25 - M33X2 + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S25-M33E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:M33X2 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | m33x2 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore