1158332058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L22 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L22
Rubix:999190900031627
Produttore:1158332058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss); o-ring fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoe) l22, o-ring fkm, s.d.o. |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158332058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L22 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L22
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss); o-ring fkm |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoe) l22, o-ring fkm, s.d.o. |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione