0148852073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. S25 - S20 24-SWSC-S25-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSC-S25-S20
Rubix:999190900026854
Produttore:0148852073


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato con esagono di bloccaggio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0148852073-RACCORDO DI RIDUZIONE SWSC PREM. CON ESAG. BLOCC. S25 - S20 24-SWSC-S25-S20
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato con esagono di bloccaggio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | s20 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione